75V型液晶ディスプレイ/3840×2160/黒
75V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/ノングレア/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エコリーフ:2: 未対応(×)●スリープ時消費電力:2●VCCI:対応●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):8ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体重量(kg):約38●標準消費電力:140●電源OFF時消費電力:0.5●パネル方式:ADS●本体サイズ(H×W×D):1682.3x961.1x83.2mm●本体(色):ブラック●その他節電関連:ローカルディミング対応で、コントラストを高めつつ省エネ効果を発揮●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合
サイズ75型
ピッチ水平0.430×垂直0.430(mm)
電源AC100V 50/60Hz
表面処理ノングレア
入力信号デジタル
コントラスト比1200:1
輝度550cd/m2
表示色約10億7374万色
解像度3840 × 2160ドット
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
入力端子HDMIx2,DisplayPort×1,USB Type-Cx1
スピーカーあり 10W+10W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト直下型
USBUSB Type-C
内容量1台