オカモト[安全靴・作業靴]
防水・耐滑 全天候対応スニーカー
防水・耐滑・屈曲性に優れた、万能作業用スニーカーです。
用途
軽作業、ガーデニング、雨の日、普段使い
材質
合成ゴム(SBR)
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59823438
CRI-1002
ピンク/ホワイト
SS
22.5~23
約287
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
59823447
CRI-1002
ピンク/ホワイト
S
23.5~24
約300
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
59823456
CRI-1002
ピンク/ホワイト
M
24.5~25
約313
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
59823465
CRI-1002
グレー/グリーン
M
24.5~25
約313
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
59823481
CRI-1002
グレー/グリーン
L
25.5~26
約325
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
59823490
CRI-1002
グレー/グリーン
LL
26.5~27
約338
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください