切削油
用途パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に
成分鉱油
材質【容器・中栓キャップ】プラスチック
色ブラウン
質量(g)1001
容量(L)1
粘度ISO VG15
危険等級Ⅲ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×180×180
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
内容量1個
工業用潤滑油 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59832337 | 810 | 18696320 | 810 |
|
切削油 | AZ(エーゼット) | 1個(1L) | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |