特厚カポリ ナット付アダプター

特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所 特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所 特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所 特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所

・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。
・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)0~95 最高許容圧力(MPa)0.65 呼び径(ねじ)G1/2 呼び径(樹脂管)T10 内容量1個
注意
※機器を更新する際には、継手および配管も必ず更新して下さい。
※高温用ノンアスベストパッキン付の製品で、エコキュートメーカー推奨のパッキンがある場合には、必ず推奨パッキンを使用して下さい。
※パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※被覆材の端面およびパイプには直射日光が当たらないように遮光処理を施してください。
※点検、交換ができない隠ぺい部に使用してはいけません。
※オンダ製作所製の特厚カポリパイプWを必ず使用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60037805 WJ18-13T10-S
3,080
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする