3M(スリーエム)
キュービトロン3 クロスベルト 1184F
<新たな時代の幕開け>
再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
用途
ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。
砥粒
最新の精密成形砥粒(セラミック)
基材
YF wt. ポリエステル布
工程
乾式・湿式
仕様
スプライス:突き合わせフィルム接合
色
紫
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
周長(mm)
幅(mm)
グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60052031
1184F36 100X915FL
1箱(50本)
915
100
36+
¥
121,350
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60052040
1184F 80+YF 50X3350FL
1箱(50本)
3350
50
80+
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60052049
1184F 60+YF 50X3350FL
1箱(50本)
3350
50
60+
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60052058
1184F36 50X3350FL
1箱(50本)
3350
50
36+
¥
185,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60052067
1184F36 75X3350FL
1箱(50本)
3350
75
36+
¥
278,600
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60052076
1184F36 100X3350FL
1箱(50本)
3350
100
36+
¥
371,450
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60052085
1184F36 75X1525FL
1箱(50本)
1525
75
36+
¥
138,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60052101
1184F36 100X1525FL
1箱(50本)
1525
100
36+
¥
184,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60052110
1184F36 50X1525FL
1箱(50本)
1525
50
36+
¥
92,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60052119
1184F 80+YF 100X915FL
1箱(50本)
915
100
80+
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60054605
1184F36 20X520FL
1箱(100本)
520
20
36+
¥
35,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60054621
1184F 60+YF 20X520FL
1箱(100本)
520
20
60+
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60054630
1184F36 30X540FL
1箱(100本)
540
30
36+
¥
49,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60054639
1184F 80+YF 20X520FL
1箱(100本)
520
20
80+
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60054779
1184F 80+YF 10X330FL
1箱(200本)
330
10
80+
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
36日以内出荷
返品不可
60054788
1184F 60+YF 10X330FL
1箱(200本)
330
10
60+
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください