アップドラフト 非常用トイレ

アップドラフト 非常用トイレ - アップドラフトアップドラフト 非常用トイレ - アップドラフトアップドラフト 非常用トイレ - アップドラフト

【アップドラフト】非常用トイレセット-値段なし_圧縮
折り畳み式
コンパクトに畳めます
凝固剤と袋がついたお得な100回分セット

用途災害。アウトドア・渋滞・介護などで使用できる携帯用セット内容凝固剤(5g) 100個、汚物袋(黒色) 100枚、ビニール手袋100組、大ビニール袋10枚質量(kg)約1.7耐荷重(kg)約200寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(組立時)33×28×30、(折り畳み時)7×30×33内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056075凝固剤5gx100ヶ・折畳トイレセット
15,625
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする