SHIMANO(シマノ)
24 ヴァンフォード
軽快さとリーリングのレスポンスを追求したマグナムライトシリーズの中核モデルとして、
テクニカル系、フィネス系をはじめ幅広いゲームで活躍するヴァンフォード。
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベアリング
ハンドル長さ(mm)
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60061246
C2000S
[BB数/ローラ―数]7/1
40
155
5.1
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061255
C2000SHG
[BB数/ローラ―数]7/1
45
155
6
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061271
C2500S
[BB数/ローラ―数]7/1
40
155
5.1
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061280
C2500SXG
[BB数/ローラ―数]7/1
45
155
6.3
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061289
2500S
[BB数/ローラ―数]7/1
50
175
5.1
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061298
2500SHG
[BB数/ローラ―数]7/1
55
175
5.8
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061307
C3000HG
[BB数/ローラ―数]7/1
55
180
5.8
9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061316
C3000XG
[BB数/ローラ―数]7/1
55
180
6.4
9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061325
C3000SDH
[BB数/ローラ―数]9/1
45
185
5.1
9
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061341
3000MHG
[BB数/ローラ―数]7/1
55
195
5.7
9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061350
4000XG
[BB数/ローラ―数]7/1
57
215
6.2
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061359
4000MHG
[BB数/ローラ―数]7/1
55
220
5.7
11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061368
C5000XG
[BB数/ローラ―数]7/1
57
225
6.2
11
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください