SHIMANO(シマノ)
24ツインパワー
スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。
ベアリング
[BB数/ローラ―数]9/1
内容量
1個
全13種類を絞り込む
自重(g)
選択してください
175
180
210
215
235
260
265
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
ハンドル長さ(mm)
スプールストローク(mm)
自重(g)
ギア比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60061876
C2000S
スプール:43
40
13.5
175
5.1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061885
C2500SXG
スプール:44
45
13.5
180
6.3
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061901
2500S
スプール:47
50
17
210
5.1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061910
2500SHG
スプール:47
55
17
210
5.8
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061919
C3000
スプール:47
50
17
215
5.1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061928
C3000MHG
スプール:47
55
17
215
5.8
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061937
C3000XG
スプール:47
55
17
215
6.4
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061946
3000MHG
スプール:47
55
17
235
5.7
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061955
4000M
スプール:52
55
19
260
5.3
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061971
4000PG
スプール:52
57
19
265
4.4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061980
4000MHG
スプール:52
55
19
260
5.7
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061989
4000XG
スプール:52
57
19
260
6.2
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60061998
C5000XG
スプール :52
57
19
265
6.2
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください