ホームテイスト
デザインラグ マット スベリ止め加工 約W90×D130
ワントーンコーディネートにあわせるデザインラグ
色や模様の多い柄をアクセントに上質なインテリアを演出します
用途
事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。
材質
コットン
入数
1台
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約90×130
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※裏面:スベリ止め加工
※手作業で製作されているため、サイズに多少の誤差がございます。床暖・ホットカーペットでのご使用はお控えください。裏面の滑り止め加工による建材表面加工処理との相性による化学変化は免責とさせて頂きます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60060266
SH-01-TTR-110--A
A
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60060275
SH-01-TTR-110--C
C
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。