フォールディングテーブル&ベンチセット 折りたたみ式
移動に便利な折りたたみ仕様で、キャンプやバーベキューなどアウトドアはもちろん、べランピングや
おうちキャンプでも使える便利な1台です。
ベンチは折りたたんだ天板の中に格納でき、まとめて持ち運びができます。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台、3点セットとして。
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【テーブル】90×60×70【ベンチ】87×23×38
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×10×31
素材メラミン化粧繊維板 アルミ ポリエステル
内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
※折りたたみ式