曜日別特売

玄関マット ドアマット 約W76×D46(厚み:7mm)

玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) - ホームテイスト玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) - ホームテイスト玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) - ホームテイスト玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) - ホームテイスト玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) - ホームテイスト玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) - ホームテイスト玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) - ホームテイスト玄関マット ドアマット  約W76×D46(厚み:7mm) - ホームテイスト

足元からインテリアを楽しむ
泥汚れやほこりを落としてくれる人気のドアマットに、新しいデザインが登場しました。しっかりとした重みでマットのずれを防止し、水洗いが可能なので、いつでも清潔に保つことができます。目を引くデザインが玄関のアクセントになります。

用途オフィス・事務所・来客用・店舗の玄関マット、ドアマットとして。厚さ(mm)7素材ナイロン 再生ゴム寸法(幅W×奥行D)(cm)76×46内容量1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60059146SH-01-LFS-753--AA
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60059155SH-01-LFS-753--BB
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60059171SH-01-LFS-753--CC
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60059180SH-01-LFS-753--DD
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60059189SH-01-LFS-753--EE
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60059198SH-01-LFS-753--FF
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする