Sperar64S
マルチピースロッドで本気のフィネスフィッシングを
ライトなルアーを繊細に操作する釣り。いわゆるフィネスと呼ばれるルアーフィッシング。
フィネスな釣りにおいて道具の重要度はすこぶる高いです。
その中でもロッドは軽いルアーにかかるわずかな抵抗や変化を感じ取れるものが不可欠。
そんなフィネスな釣りを100%のクオリティでこなせるロッドがマルチピースで実現可能であれば…おかっぱり、ボート、
車、電車、バイク、自転車、飛行機…あらゆる移動手段を用いてたどり着いた釣り場で繊細なアプローチが可能になります。
ただ持っていける。そんなロッドではなく本気のフィネスに挑める”精度”ごと釣り場に持ち込める。
釣りをやり込んだアングラーほど、本気のフィネスをどこにでも持っていけるというアドバンテージは理解してもらえるはずです。
そのためマルチピースにしては…という甘い基準での設計は許しませんでした。
日常の釣りで使用しても何の遜色もない、1ピースのフィネスロッドから持ち替えても何の違和感もない完成度まで仕上げました。
仕様PE:#0.3-#0.6号
全長6.4ft
質量(g)キャスト:45665、ロッド:98
継数(本)4
仕舞(cm)53.5
内容量1個