曜日別特売

14 スピンキャスト80

14 スピンキャスト80 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]14 スピンキャスト80 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]14 スピンキャスト80 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

今なお愛され続けるクローズドフェイスリール
スピニング・ベイトリール全盛の時代にありながら、今なお愛用者が少なくないクローズドフェイスリール。
「親指でクラッチボタンを押しながら、キャストの瞬間に指を離す」という使い方はビギナーや子供でも理解しやすく、トラブルが少ない。
扱いに慣れたベテランならば軽いルアーでも驚くほどの正確さでキャストすることが可能。
構造上、大遠投が必要な釣りやパワー重視の釣りに向いていない部分はあるものの、使い方次第で非常に楽しめる奥の深いアイテムである。
※スピンキャストはベイトロッドに、アンダースピンはスピニングロッドに装着可能。

仕様付属糸(号-m):6-95、巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):56、標準巻糸量ナイロン(lb-m):6-95_8-70_10-50ハンドルIノブアーム長さ(mm)ハンドル:50材質(ボディ)樹脂ギア比4.3最大ドラグ(kg)4.5標準自重(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068490-
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする