25IM Z TW

25IM Z TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25IM Z TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25IM Z TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25IM Z TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25IM Z TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25IM Z TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25IM Z TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25IM Z TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

解き放つ、未曽有の弾道。
目指したのは、”Φ34mmスプール最長飛距離の達成”。
誰もが体感できる高レスポンスな立ち上がりと、キャスト後半の伸びの良さを両立するΦ34mmG1ジュラルミン製IMスプールを搭載。
スプールユニット自重は、Φ34mmシリーズにおいて最軽量8.7g(※スプールボールベアリングを除いた重さ)を達成。
キャスト処理精度とバッテリー駆動時間を大幅に向上した新型IM基盤により、1投ごとに優れたパフォーマンスを発揮。
中・近距離から遠投域まで幅広く対応するパワフルな1台へ進化。
IM Zシリーズの最大の特徴が、進化するブレーキモード。まずは、4つのブレーキモードからスタート。
いずれのブレーキモードにおいて、IM Zシリーズで積み重ねたキャストデータを徹底解析し、Φ34mmスプール対応へフィードバック。
淡水・海水、ボートやおかっぱり・ウェーディング等、スタイルを選ばず多くのベイトキャスターに適う、
圧倒的なロングキャスト&キャスタビリティで魅了する。
100sizeとはいえ、ランカークラスのターゲットと対峙するためには高性能ドラグが必要不可欠。
カーボンワッシャー仕様の多板ドラグ方式により、高い追従性能と最大ドラグ力6kgで全アングラーを徹底サポート。
またベイトキャスティングリール初となる電子ドラグサウンドを実装。ドラグ作動時の物理的抵抗を排除した結果、
従来の機械式ドラグクリック構造では味わえない”滑らかなドラグ性能”でクオリティフィッシュを、その手に導く。
ストロング&ロングキャストを体現するIM Z TW100-Cの登場により、これまで以上に、フィッシングシーンへ新たな価値を提供する。
デザインは、いつも変わらず【The Soul of Z】。脈々と続くZの系譜。これからもベイトキャスターの熱き期待に応え続ける。

直径×幅W(mm)スプール:34×24ベアリング(ボール/ローラー)12/1ハンドルHG-Iシェイプパワーノブアーム長さ(mm)ハンドル:90最大ドラグ(kg)6標準自重(g)205内容量1個
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は動作保証、スマホアプリ連動および修理受付の対象外となります。
※使用環境の数値はメーカーにおける規格値であり、保証値ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60077678100-C6.3
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60077687100L-C6.3
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60077696100H-C7.1
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60077705100HL-C7.1
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60077721100XH-C8.5
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60077730100XHL-C8.5
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする