【中古パソコン】OPTIPLEX 3090 MICRO (ミニPC/i3-10105T/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)

【中古パソコン】OPTIPLEX 3090 MICRO (ミニPC/i3-10105T/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell

Intel第10世代CPU搭載!
マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!

用途
使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡等があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
仕様ランク:特選 付属品ACアダプター 無線LANアンテナ インターフェースUSB 3.0×5 HDMI Displayport×2 Bluetooth メモリー容量16GB 使用CPUCore i3、10105T OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 ストレージ1:SSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60163577 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする