【中古パソコン】Z2 TOWER G5 WORKSTATION (ワークステーション/Xeon W-1250P/16GB/SSD512GB/NVIDIA RTX A2000/Windows11Pro)
サーバーにも使われるXeonCPU搭載!
グラボ搭載/
用途
使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
仕様ランク:特選
付属品電源ケーブル
インターフェースUSB 2.0×2 USB 3.0×8 Mini DisplayPort×4
メモリー容量16GB
使用CPUXeon、W-1250P
OSWindows 11 Pro
ネットワークタイプ有線LAN
容量(GB)ストレージ1:512
ストレージ1:SSD
内蔵グラフィックスNVIDIA RTX A2000
光学ドライブ非搭載
内容量1台
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

