【中古パソコン】DYNABOOK S73/DP (13.3インチ FHD/i3-8130U/12GB/SSD256GB/Windows11Pro)
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第8世代CPU搭載!
モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途
使用感程度のキズ、テカリ、シール跡があり、キートップに文字欠けがあります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。
仕様ランク:特選
付属品ACアダプター
インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1
メモリー容量12GB
ディスプレイ13.3
解像度(X)1920、(Y)1080
使用CPUCore i3、8130U
OSWindows 11 Pro
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
ストレージ1:SSD
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
内容量1台
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 DELL Vostro 3580 R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥67,100
¥61,000
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 FUJITSU LIFEBOOK A579 R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥63,800
¥58,000
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 Lenovo ThinkPad L580 R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥63,800
¥58,000
【中古パソコン】IPAD 9TH WI-FI+CELLULAR 64GB (タブレット 10.2インチ/A13 Bionic/64GB/iPad OS)
Apple
税込¥52,778
¥47,980