弘益
オフィスチェア
座昇降 (ガスシリンダ-式) 機能付
背ロッキング機構付
質量(kg)
9.8
張地
布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×530×850~955
材質(脚)
エンプラ樹脂成型品 (ブラック)
寸法SH(mm)
410~515
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60080031
KOLF1BR
ブラウン
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60080040
KOLF1NV
ネイビー
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。