オフィスチェア

オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益オフィスチェア - 弘益

座昇降 (ガスシリンダ-式) 機能付
ロッキング機構付

ブラック張地合成皮革 (ポリウレタンレザ-)材質(脚)スチ-ル クロームメッキ寸法SH(mm)445~520材質(肘部)スチ-ル クロームメッキ内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60080198PLC110H15.5565×620×1030~1105
54,200
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
60080207PLC110L14565×580×870~945
52,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする