曜日別特売

MY DOCK STATION 5-IN-1 iOS

MY DOCK STATION 5-IN-1 iOS - JTTMY DOCK STATION 5-IN-1 iOS - JTT

iOSポート搭載のiPhoneやiPadの機能を拡張することができるドッキングステーションです。
最大5V/2Aの給電をしながら、HDMI出力 (ミラーリング)が可能で、オーディオポート(イヤホン・マイク)、USBポート×2を拡張。
充電に利用するiOSケーブルを接続して給電ができ、テレビなどにHDMI出力しながら充電が可能です。

ホワイト質量(g)約35対応OSiOS10以降、iOS端子(8pin)搭載のiPhone、iPad保証期間ご購入より3カ月間接続端子iOS端子(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約51×80×15ケーブル長(cm)約10ポート拡張:HDMI(最大1080P)、3.5mmオーディオ(イヤホン・マイク)、USB-A(2.0)×2、iOS端子(給電)内容量1個
注意
※HDMIポートとその他のポートを同時接続する場合、給電が必要になります。
※HDMI出力中にオーディオポートから音声を出力する場合、HDMI接続した後にイヤホンを接続してください。オーディオポートからの音声出力に切替わります。
※ご利用環境により本製品の機能をご利用いただけない場合があります。
※本製品の動作は、接続機器の仕様やOSバージョンに依存します。
※USBポートに接続した機器の消費電力が高い(5V/0.5A以上)場合、正常に動作しない場合があります。
※外付ハードディスクなど消費電力の大きな機器はご使用いただけません。
※本製品は、全ての機器やアプリでの動作を保証するものではございません。
※著作権保護により、アプリの画面や映像、音楽などHDMI出力できない場合があります。
※オーディオポートは、音声通話やビデオ通話アプリなどに対応しておりません。
※iOS端子の入力ポートは給電専用です。iOSケーブルを別途ご用意ください。
※本製品は、各社のライセンス品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60142988JTMD-5IN1-L
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする