AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ハイブリッド カバー フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止

AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ハイブリッド カバー フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 エレコム AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ハイブリッド カバー フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 エレコム AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ハイブリッド カバー フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 エレコム AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ハイブリッド カバー フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 エレコム AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ハイブリッド カバー フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 エレコム AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ハイブリッド カバー フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 エレコム AQUOS wish5 (SH-52F) ケース ハイブリッド カバー フォルティモ 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 黄変防止 エレコム

側面には高弾性・無黄変性に優れた三井化学(株)製「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
側面には高弾性・無黄変性に優れた三井化学(株)製「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面の「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、経年劣化による黄変を防ぎ、美しい透明感が持続します。 ※メーカー従来品と比較
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種AQUOS wish5(SH-52F) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60161441 PMWS251HVCK3CR
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする