SUN
アルミホイール用汎用ハブボルトナット
色
黒
高さ(mm)
31
レンチサイズ(mm)
21
表面処理
クローム
テーパー
60°
穴径(mm)
12
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60222465
AN007
1.5
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
60222481
AN008
1.25
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください