曜日別特売

NovaPort SLIM QUAD for DESK ホワイト

NovaPort SLIM QUAD for DESK ホワイト - CIONovaPort SLIM QUAD for DESK ホワイト - CIONovaPort SLIM QUAD for DESK ホワイト - CIONovaPort SLIM QUAD for DESK ホワイト - CIONovaPort SLIM QUAD for DESK ホワイト - CIO

超薄型16.8mm 卓上USB充電器
4ポート搭載
電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載
SLIMな形状で広がる用途
外観にも機能性をプラス
充電器回収サービス

対応機種
・iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro
・iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / Nintendo Switchなどのゲーム機
・Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー
・ノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機など
付属品取扱説明書(日本語/English)、電源コード(1.5m)適合急速充電規格:PD3.0 / QC4.0+ / PPS寸法(mm)本体:約70×72×16.8ホワイト質量(g)本体:約 136 、付属ケーブル:約 100出力USB出力(C1/C2/C3):5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.35A (Max 67W) PPS:5-11=5A、USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (Max 18W)、USB-(C1+C2/C1+C3/C2+C3): 30W+30W or 45W+20W or 20W+45W(Max 65W)、USB-(C1+A/C2+A): 45W+18W (Max 63W)、USB-(C1+C2+C3): 20W+20W+20W (Max 60W)、USB-(C1+C2+A): 20W+20W+18W (Max 58W)、USB-(C1/C2+(C3+A)): 45W+15W (Max 60W)、USB-(C3+A): 5V=3A (Max 15W)、USB-(C1+C2+(C3+A)): 30W+20W+15W (Max 65W)入力100-240VAC, 50/60Hz, 1.5Aケーブル長(mm)約1500ポートUSB-C ×3、USB-A ×1内容量1個
注意
※手動での電力振り分けはできません。
※デバイスの相性によっては最大電力にならない場合があります。
※PCへのPD充電は各メーカーによって必要な電圧・電力が異なりますので、詳しくはPC各メーカーにお問い合わせください。
※複数ポート同時使用時にて、PCの充電が不安定な場合は、単ポートにて充電を行ってください。
※複数デバイスでの充電時、電力自動振り分け機能により接続しているデバイスに合った電圧値を決定するための動作としてデバイス側で一定時間充電のON/OFFが数回繰り返されることがございますが、正常な動作となりますのでご安心ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60223689CIO-G67W3C1AD-S-WH
6,647
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする