秋のディスプレイ・装飾用品 ツインクルLEDライトブランチツリー ホワイト 白樺風

秋のディスプレイ・装飾用品 ツインクルLEDライトブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 ツインクルLEDライトブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 ツインクルLEDライトブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 ツインクルLEDライトブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 ツインクルLEDライトブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 ツインクルLEDライトブランチツリー ホワイト 白樺風 ストア・エキスプレス

【商品特徴】光が自動で点滅するブランチツリーです。一部分が点滅するので、やわらかい動きが出ます。オーナメントを飾って楽しいハロウィンツリーに。

種別高さ60cm 材質塩化ビニル・ワイヤー 質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×60 ベース寸法(cm)10角 内容量1台
注意
※【特記事項】電池式(単3×3本 別売)
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60226498 8245-128
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする