秋のディスプレイ・装飾用品 秋のフロック小物
【商品特徴】ほっこりかわいいリスが商品をアピール。どんぐり6個セットも。テーブルや陳列棚に置くだけで簡単に秋らしい店舗装飾になります。
用途【セット内容】3色×各2個
種別どんぐり
材質発泡スチロール
直径×高さ(cm)直径3×高さ4
内容量1セット(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |