秋のディスプレイ・装飾用品 紅葉立ち木 高さ130cm(造花)

秋のディスプレイ・装飾用品 紅葉立ち木 高さ130cm(造花) ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 紅葉立ち木 高さ130cm(造花) ストア・エキスプレス

【商品特徴】リアルなモミジの立ち木で風情のある秋を演出。店舗の入り口、ショーウィンドウ、店内など様々な場所に設置できます。

材質ポリエステル・ポリエチレン ベース:木製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×130 ベース寸法(cm)25角 内容量1台
注意
※【特記事項】室内仕様
※幹の太さ・形に個体差があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60224940 8735-1888
オープン
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,180 / 税込 1,298
北海道地方 数量1につき 2,260 / 税込 2,486
沖縄地方 数量1につき 2,780 / 税込 3,058
離島 数量1につき 2,780 / 税込 3,058

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする