秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 LEDツインゴースト
【商品特徴】光る大小のゴーストがやさしい光で空間を彩リます。カボチャやコウモリ等のハロウィンディスプレイを通じて商品を効果的にアピールできます。写真映えするハロウィンディスプレイは、SNSに投稿するきっかけとなり店舗の認知度向上や口コミによる集客効果も期待できます。
用途【セット内容】小・大×各1個
材質ポリエステル・プラスチック・スチール
質量(kg)小:約0.3 大:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)小:約37×37×40 大:約50×50×85
内容量1セット
注意
※【特記事項】LEDライト:常点 電池式(小・大各単3×2本 別売) 室内仕様 ※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。