秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm

秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】アーチ型ラックで秋ディスプレイが象徴的に! 2台あわせるとアーチ状になります。棚にカボチャの置物や秋の飾り付けで秋らしいデイスプレイに。

材質本体:スチール 木棚・ベース:メラミン(芯材:パーティクルボード) 質量(kg)10.2 耐荷重(kg)棚板:5/枚 フック:2 寸法(cm)棚:1段目20×25.5 2段目51.5×25.5 3段目36.5×25.5 4段目19×25.5 棚高さ:1段目19.5 2段目37.5 3段目55.5 4段目73.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×33×143 棚板厚さ(mm)15 内容量1台
注意
※【特記事項】2分割 LEDライト:常点 DCアダプター式 内仕様 コード色:ブラック
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60224398 8566-130
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする