秋のディスプレイ・ハロウィン装飾用品 ディスプレイラック アーチ型 高さ143cm
【商品特徴】アーチ型ラックで秋ディスプレイが象徴的に! 2台あわせるとアーチ状になります。棚にカボチャの置物や秋の飾り付けで秋らしいデイスプレイに。
材質本体:スチール 木棚・ベース:メラミン(芯材:パーティクルボード)
質量(kg)10.2
耐荷重(kg)棚板:5/枚 フック:2
寸法(cm)棚:1段目20×25.5 2段目51.5×25.5 3段目36.5×25.5 4段目19×25.5 棚高さ:1段目19.5 2段目37.5 3段目55.5 4段目73.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×33×143
棚板厚さ(mm)15
内容量1台
注意
※【特記事項】S字フック×2個付き 2台使用で、使用例のようなサークル型になります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |