秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド

秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス

【商品特徴】ハロウィンのオーナメントなどが映える、真っ黒なブランチツリー。かわいらしいオーナメントもホラーなオーナメントも合わせられます。

種別高さ60cm 材質塩化ビニル・ワイヤー 質量(kg)約0.2 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×49×60 ベース寸法(cm)10角 内容量1台
注意
※【特記事項】電池式(単3×3本 別売) 室内仕様
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60226525 8185-3070
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする