秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド

秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 LEDブラックブランチツリースタンド ストア・エキスプレス

【商品特徴】ハロウィンのオーナメントなどが映える、真っ黒なブランチツリー。かわいらしいオーナメントもホラーなオーナメントも合わせられます。

種別高さ180cm 材質塩化ビニル・ワイヤー 質量(kg)約1.5 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×89×180 ベース寸法(cm)21角 内容量1台
注意
※【特記事項】2分割 LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:1.36W コード色:ブラック 室内仕様
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60226541 8185-3072
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 710 / 税込 781
北海道地方 数量1につき 1,161 / 税込 1,277
沖縄地方 数量1につき 1,806 / 税込 1,987
離島 数量1につき 1,806 / 税込 1,987

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする