秋のディスプレイ・装飾用品 オータムパンプキンセット

秋のディスプレイ・装飾用品 オータムパンプキンセット ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 オータムパンプキンセット ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 オータムパンプキンセット ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 オータムパンプキンセット ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 オータムパンプキンセット ストア・エキスプレス

【商品特徴】ファブリックパンプキンや秋色の花、葉、部材が入った装飾セットです。オレンジ系とホワイト系が選べ、簡単に秋の店内装飾が完成します。テーブルや商品棚、ショーケースやレジカウンターなどに飾って秋らしい店舗ディスプレイに。

用途【セット内容】パンプキン大×3 小×1 リーフ・木の実×各2 フラワー×2 種別オレンジ 材質発泡スチロール・ポリエステル・スチール 寸法(cm)リーフ:12×14.5 木の実:直径5.5×高さ17 フラワー:幅17×奥行15.5×高さ13 直径×高さ(cm)パンプキン大:10×9 (最大)小:8.3×6 内容量1セット
注意
※【特記事項】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60226717 8800-28065
オープン
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする