秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンオーナメントセット
【商品特徴】ツリーや壁面に飾ることができる、可愛いキャラクターのオーナメントセット。ハロウィンツリーに吊るしてかわいらしいディスプレイに。
用途【セット内容】ゴースト×4個 ボール(オレンジ・ブラック)×各2個
種別ゴースト
材質プラスチック
直径(Φcm)ボール:直3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ゴースト:4.9×3.3×6
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |