ユニット
放射能標識(医療法施行規則品)
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
医療法施行規則品です
用途
放射性物質を取扱う場所への設置に。
仕様
ビス止め、両面テープ止め
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付穴数
4
縦(mm)
300
横(mm)
200
取付穴径(mm)
2.5
内容量
1枚
注意
※材質の性質上、接着剤等では取付できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60230375
817-57A
701-0949
放射線管理区域 指示あるまで入室しないで下さい。院長
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
60230391
817-58A
701-0952
管理区域(エックス線診療室)許可なく立入りを禁ず 院長
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください