曜日別特売

ストロボライト W218 Warning lamp (レッド)

ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) - WASストロボライト W218 Warning lamp (レッド) - WASストロボライト W218 Warning lamp (レッド) - WASストロボライト W218 Warning lamp (レッド) - WAS

「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します
耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します
レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です
動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です
ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?
消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。
フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します
用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)
タイプ :W218(長型)
モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)
光源 :30LED、約21W消費電力
耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理
設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)
フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応

寸法(横×奥行×高さ)(mm)
132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120)
ポーランド WAS社製
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色レッド内容量1個
注意
※納期:受注後約2週間
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
602984762065
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする