ポチ午凧
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質和紙、ポリエステル、竹ひご
色白
質量(g)1枚:3
分類お正月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×0.5×14.5
内容量1袋(2枚)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
全国 | 250 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
北海道地方 | 250 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 250 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |