ホーソーンミックスブーケ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン、実:発泡スチロール
色レッドグリーン
分類実もの ベリー(小果実)
寸法(cm)花径2~2.5×L20×W15
内容量1束
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
全国 | 192 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
北海道地方 | 192 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 192 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |