ヒューズ付バッテリーケーブル

ヒューズ付バッテリーケーブル - マリンテック

太めのケーブル(12AWG)なので、高出力機器でも安心して使用可能!
内蔵ヒューズで、接続機器をしっかり守る!
赤黒2本色違いなので極性の接続ミスを防ぐ!
丸型圧着端子&ワニ口クリップでバッテリーやインバーターなど、あらゆるシーンに対応!

ケーブル長(m)1.8(コネクタ部分を除く)端子形状丸型圧着端子R4-10許容電流(A)~30ケーブル12AWG/3.5SQ穴径(mm)10.5内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60307935CL12A-1.8
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする