ステンレスロングケース
高耐久ステンレス製:本体には厚さ1.2mmのステンレス材を採用。優れた耐久性と堅牢性で、過酷な現場でも安心してご使用いただけます。ロングタイプ設計:長尺物の収納・運搬に最適。工具や部材の整理にも便利です。持ち運びに便利な取っ手付き:両サイドに取っ手を装備し、移動や積み下ろしをスムーズにサポートします。
安定感のあるゴム脚付き:底部にはゴム脚を設置。滑り止めと振動吸収の効果があり、設置時の安定性も確保します。衛生的で美しい外観:ステンレス特有の光沢と耐食性で、見た目も清潔感があり、屋内外問わず幅広いシーンに対応。
材質ステンレス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×940×140
内容量1個