テーブルトップペア

テーブルトップペア BORA(ボラ)

中央にヒンジがあり、持ち運びや保管が簡単。
表面全体に等間隔に配置された20mmのドッグホール。
ワークスタンドにしっかりと取り付けるための 6 つのクイックツイスト ロック ハンドルが付属。

用途ワークスタンド用テーブルとして。 仕様ドッグホール(20mm)・ヒンジ 付属品クイックツイストロックハンドル×6個 適合本体品番:CK625 寸法(mm)1200×610×18 ブラウン 質量(g)907 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60316789 CK22TM
14,800
16,280 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする