ジョー・プリンス竹下 ジョー・プリンス竹下の 機構部品 ジョー・プリンス竹下の キャッチ ジョー・プリンス竹下の ドアキャッチ ラバーコーティングマグネット ラバーコーティングマグネット 注文コード 60321016 60321025 60321041 注文コード 60321016 60321025 60321041 ・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。 用途各種キャビネット汎用 材質TPR+ネオジム磁石+スチール 仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理 内容量1個 注意 ※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 ※・推奨ネジ:M4皿小ネジ ※・吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L-386-1 L-386-2 L-386-3 サイズ 選択解除 Φ22×Φ4.5Φ34×Φ4.5Φ43×Φ4.5 許容荷重(N[kgf]) 選択解除 20 (2)59 (6)88 (9) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60321016 L-386-1 Φ43×Φ4.5 88 (9) ¥590 ¥589 ¥589 ¥648 (税込) 5日以内出荷 60321025 L-386-2 Φ34×Φ4.5 59 (6) ¥510 ¥509 ¥509 ¥560 (税込) 5日以内出荷 60321041 L-386-3 Φ22×Φ4.5 20 (2) ¥430 ¥429 ¥429 ¥472 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラバーコーティングマグネット(スタッド付) ジョー・プリンス竹下 税込¥428~ ¥389~ ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下 税込¥1,648 ¥1,498 プッシュキャッチ ジョー・プリンス竹下 税込¥373~ ¥339~ 埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下 税込¥164 ¥149 バスケットへ ラバーコーティングマグネット ジョー・プリンス竹下 税込¥472~ ¥429~ ステンレスアジャストパチン錠 栃木屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠(本体) 栃木屋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスアジャストパチン錠(キーパー) 栃木屋 税込¥59 ¥54 バスケットへ キャッチクリップ 栃木屋 税込¥318~ ¥289~ キャッチクリップ(本体) 栃木屋 税込¥296~ ¥269~ バネ内蔵パチン錠 ステンレス製 シブタニ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,058~ ¥4,598~ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,168~ ¥4,698~ コーナーブラケット 共立電機 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 670 パイプキャッチ BEST[金物] 税込¥1,099~ ¥999~ 722 マグネットガイド BEST[金物] 税込¥4,618 ¥4,198 722P 埋込ガイドピンセット BEST[金物] 税込¥1,978 ¥1,798 722R 下レール BEST[金物] 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 811 デルハンドル BEST[金物] 税込¥1,758~ ¥1,598~ Oリング 日立産機システム 税込¥978 ¥889 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品キャッチドアキャッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー ドアキャッチ シェアする マイページ 最近見た商品