曜日別特売

【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴(長穴×2)

【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴(長穴×2) - ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 2穴(長穴×2) - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。

材質CR+NBRゴムシート形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65穴数2サービス分類オーダー・加工穴種長穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
60317060RSNN-CNR
オープン
557
613(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

ゴム硬度の目安
ゴム製品の「硬度」とは、ゴムのやわらかさやかたさを示す指標です。商品ページでよく使われる「タイプA」「デュロメーターA」「ショアA」「アスカーA」は、いずれもゴムの硬度を表す測定方法・規格の名前です。

・タイプA/デュロメーターA/ショアA
これらは同じ硬度測定方法を指し、一般的なゴム硬度の表し方です。数値が大きいほどかたいゴム、小さいほどやわらかいゴムとなります。(図参照)

・アスカーA
主にやわらかいゴムやスポンジ素材の硬度を測る規格です。ショアA等とは測定方法が異なるため、数値を直接比較することはできません。

・ショアD
ショアAでは測定できないほど硬いゴムやプラスチックに使用される硬度測定規格です。硬質ゴムや樹脂製品で用いられます。

ゴムの種類と特長の解説ページはこちら
硬度の目安
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする