セーフラン安全用品
厚手PVCラインテープ
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。
テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。
樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途
工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引きに。
材質
(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
色
白
長さ(m)
33
注意
※水分油分のないフラットな面へにご使用ください。
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※電気絶縁目的にはご使用いただけません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60331699
J2352-WL
1巻
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
60331708
J2352C-WL
1ケース(25巻)
¥
29,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください