曜日別特売

AXIS T91A10 マウンティングキット

AXIS T91A10 マウンティングキット - アクシスコミュニケーションズ

AXIS PIR Motion Detectorsの取り付け
精密なレベリング
壁、棚、または天井への取り付け
プラスチック

用途AXIS T91A10 Mounting Kitには、取り付けクランプとスタンドが付属しています。材質取り付けクランプ:プラスチック、取り付けスタンド:プラスチック取り付けクランプ: NCS S 1002-B、取り付けスタンド:NCS S 1002-B高さ(mm)取り付けスタンド(ベース含む):70ベース径(Φmm)取り付けスタンド:69クランプ高さ(mm)取り付けクランプ:30(最大)内容量1台
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604024085507-331
オープン
3,198
3,518(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする