曜日別特売

AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX

AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX - アクシスコミュニケーションズAXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX - アクシスコミュニケーションズAXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX - アクシスコミュニケーションズ

取り付けの可能性を高めたアルミニウム製コンジットバックボックス
アルミニウム
耐食性材質コーティング
振動放散設計
設置が簡単なコンジットエントリ
AXIS ACIアダプターと互換性あり

用途AXIS TQ1601-E Conduit Back Box は、耐食性コーティングが施されたアルミニウム製です。 長いネジとワッシャーを備えた設計により振動を放散し、上部/下部および側面のコンジットエントリにより簡単に設置できます。 AXIS T94Q01A Wall Mountと一緒に使用すると、イーサネットケーブルを壁の内側または外側に通して (左または右から) 配線できます。 側面および上部/下部の穴は、3/4" コンジット、M25ケーブル保護製品、AXIS Conduit Interface (ACI) adapter 範囲 (NPS/U字型) と互換性があります。 AXIS TQ1601-Eは、シングルギャングジャンクションボックスのカバーとしても使用できます。環境屋内/屋外対応製品AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS P13-E、AXIS Q16-E、AXIS T92G20 Outdoor Housing、AXIS T91E61 Wall Mount材質パウダーコーティング済みアルミニウム、カラー : 白NCS S 1002-B、ステンレススチール製ネジ付属品インストールガイド、4x ステンレススチール製ネジ (TX20)仕様必須アクセサ リー:トルクスビット T30 (必須)質量(g)540外形寸法(mm)130×158×50保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面: ケーブル孔、側面: コンジットホール M25 (3/4インチ)、底面: コンジットホール M25 (3/4インチ)各種認証使用環境:IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4Xa、衝撃:IEC/EN 62262 IK10最大荷重(kg)8内容量1台
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6040262702336-0018130×158×50
オープン
9,998
10,998(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする