曜日別特売

防犯カメラ用保護カバー

防犯カメラ用保護カバー - キャロットシステムズ

監視カメラの性能を守る、丈夫で信頼性の高い保護カバーです。屋外設置や過酷な環境下でも安心してご使用いただくために、高耐久性のABS樹脂を使用。優れた耐衝撃性と耐候性を誇り、長期にわたって安定した監視をサポートします。
特別な工具や追加部品無しで簡単に、素早く、確実に取付可能な設計です。

材質ABS樹脂質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251×160×179設置方法ネジ固定(コンクリート壁面の場合はコンクリートアンカーを打ち込んでください)※取付場所の強度が十分である事を確かめてから設置ください。※カメラの撮影画角・センサー検知角に保護カバーが入り込まないようご確認ください。内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※火気や暖房器具に近づけないでください。本製品が損傷したり、火事の原因になります。※直射日光の当たる場所や高温多湿の環境下で保管しないでください。反りや変形の原因になります。※亀裂などの破損、ほつれ、破れ、変形、劣化を発見した場合は使用を中止してください。※製品の設置(取付け・取外し)で建物等への損傷やその他の損害が発生する場合はお客様こ自身の判断で施工してください。※炎天下の車中など高温になる場所に長時間放隣しないでください。高熱により本製品が加熱・変形 ・ 溶解することがあります。※製品の外観、仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60416155CB-08
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする