天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 角型40cm 2個組
隠しキャスターで家電もスイスイ
「大型プランターや、重さのある家電を サッと動かせたら・・・。」
Surury (スルリー) はそんな声から生まれたキャスター付トレイです。
隠しキャスターなので、見た目は普通のおしゃれなトレイ!
360度スムーズに動かせるので、掃除や模様替えが格段にはかどりますよ。
洗練された雰囲気はそのままに、水に強いPVC素材のため、水まわりにも最適です。
・動くトレイで、暮らしがもっと軽くなる
プランターや家電などをラクラク移動。鉢植えもまとめて動かせるので、掃除や模様替えが気軽にできます。
家族みんなが涼しい場所に、扇風機をさっと動かせば、居心地のいい空間のできあがり。
ラグでごろごろ、そんな時の相棒にもぴったり。
使わない時は、隙間にシュッと収納できるのも嬉しい。
・小さな力持ち。耐荷重25kgの安心感と豊富なバリエーション
カラーはぬくもりのある天然木調とスタイリッシュな大理石調。
用途木目調と大理石調のおしゃれなキャリーボードとして、観葉植物の植木鉢や空気清浄機やサーキュレーターなどを乗せてもキャスター付き移動が楽々。 リビングやベランダ、お庭や水回りでも。 鉢置き プランター スタンド ベース キャスター 台車 フラワー トレー 皿
材質MDF
備考完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×35
仕上PVCシート貼り
内容量1セット(2個)
注意
※・デザイン/仕様について※入荷時期により、商品のデザイン・ 仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※・強度について
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。
※十分に安全をご確認の上、設置してください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。