E-Value E-Valueの 農具 E-Valueの 鎌 E-Valueの 鋸鎌 ステンレス鋸鎌 ステンレス鋸鎌 注文コード 60428475 注文コード 60428475 注文コード 60428475 注文コード 60428475 ステンレス刃でサビに強い鋸鎌です。 ステンレス刃でサビに強い鋸鎌です。 用途除草・稲刈り作業用。 材質刃部;ステンレス(3cr13),柄;ポプラ 刃長(mm)約160 切刃(mm)約140 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EG-140S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60428475 EG-140S オープン ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス鋸鎌 E-Value 税込¥439 ¥399 バスケットへ 全鋼草刈鎌 片山利器 税込¥362 ¥329 バスケットへ 園芸フィルター替網 WIZ'A 税込¥351 ¥319 バスケットへ 金矢 オーエッチ工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ パイプ柄ステンレス唐鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ パイプ柄ステンレス家庭鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ パイプ柄ステンレス三本鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アグリウォッシュNEO ヴェルデ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 小型スコップ WORKPRO 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 折りたたみスコップ WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 草取リフォーク WORKPRO 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ガーデン゛フォーク WORKPRO 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 消火斧 ノーブランド 税込¥8,138~ ¥7,398~ ヒルティ(HILTI) ヒルティ(HILTI) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 剪定鋏 近正 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 18-0 火バサミ SUGICO(スギコ) 税込¥516 ¥469 バスケットへ 最高級自動押切器 超スライドカッター ウエダ製作所 税込¥18,678 ¥16,980 (1) ロング芝生鋏(1300mm) MROCAT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ フォーク 4本爪 アルミ柄 モノタロウ 税込¥3,518 ¥3,198 (1) バスケットへ ステンレス剪定鋏 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鎌鋸鎌 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鎌」にはこんなカテゴリがあります 鋸鎌 小鎌 薄鎌 中厚鎌 厚鎌 刈払鎌 造林鎌 収穫用鎌 地域鎌 柄・鞘・口金 鎌砥石 クリーナー・手入れ用品 シェアする マイページ 最近見た商品