SK11
狂研 強力はがしディスク80
安全で目詰まりがなく、強力に塗装を剥がします。
下地を削らず、塗料、サビを一掃します。
極太のナイロン繊維に砥粒をコーティングしており、厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりがしません。
用途
頑固なサビ、塗装はがし、黒皮はがし作業。
材質
ナイロン繊維
粒度
80番相当
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60430390
SNB02
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください