秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン ガイコツデコレーションピック

秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン ガイコツデコレーションピック ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン ガイコツデコレーションピック ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン ガイコツデコレーションピック ストア・エキスプレス 秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィン ガイコツデコレーションピック ストア・エキスプレス

【商品特徴】ガイコツのピックのセットです。プランターや庭、カボチャなどに挿して、ハロウィンを盛り上げます。ホラーグッズを飾って、怖くて楽しいハロウィンディスプレイに。

用途【セット内容】頭蓋骨×1個 手×2個 寸法(cm)【頭蓋骨】幅9×奥行5×高さ12.5 【手】幅7.2×高さ15 素材ポリエチレン・ポリエステル 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60433409 8800-8432
オープン
889
978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 600 / 税込 660
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする